SIEMENS - SIE5SL42138 INT. MT 2P D13 ICN 10000A - 5SL42138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441429
Artikelnummer
SIE5SL42138
Herstellernummer
5SL42138
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.8 W
- tensione nominale: 400V
- corrente di interruzione: 10 kA
- numero di poli: 2
- corrente nominale: 13A
- montaggio e smontaggio senza attrezzi
- semplice cablaggio tramite sbarra collettrice posteriore
- disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- opzioni di accessori, come blocchetti di contatti ausiliari
- installazione facile e rapida senza attrezzi
- flessibilità grazie a numerose configurazioni e accessori
- protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
- design user-friendly per un cablaggio semplice
- performance sicura per edifici residenziali e funzionali
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 13A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


