SIEMENS - SIE5SL42087 INT. MT 2P C8 ICN 10000A - 5SL42087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440323
Artikelnummer
SIE5SL42087
Herstellernummer
5SL42087
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 2
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 8A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
- Versatilità grazie alla varietà di poli e accessori disponibili
- Affidabilità nella protezione delle installazioni elettriche
- Garantisce una gestione sicura ed efficiente dell'energia in edifici residenziali e funzionali
- Possibilità di ampliamenti funzionali grazie agli accessori come blocchetti di contatti ausiliari
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, C, 8A
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


