Startseite

SIEMENS - SIE5SL42038 INT. MT 2P D3 ICN 10000A - 5SL42038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869441375

Artikelnummer

SIE5SL42038

Herstellernummer

5SL42038

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

3 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 3A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente di intervento: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Applicazioni: Cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e funzionali
    • Montaggio: Senza attrezzi
    • Cablaggio: Semplice cablaggio dell’alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
    • Tipologie disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N, oltre a tipi speciali
    • Accessori: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi, che riduce i tempi di installazione.
    • Semplicità nella configurazione grazie al cablaggio intuitivo.
    • Versatilità nell'applicazione grazie a diverse tipologie e accessori disponibili.
    • Affidabilità nelle funzioni di protezione per una maggiore sicurezza dell'impianto.
    • Opzioni di ampliamento funzionale per rispondere a esigenze specifiche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie