Startseite

SIEMENS - SIE5SL42018 INT. MT 2P D1 ICN 10000A - 5SL42018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869441344

Artikelnummer

SIE5SL42018

Herstellernummer

5SL42018

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.2 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 1A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Corrente di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2 poli
    • Facilità di installazione: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio dell'alimentazione mediante sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo + N e 3 poli + N

    Vantaggi per il cliente:

    • Pautomatizzazione sicura controcortocircuiti e sovraccarichi
    • Design intuitivo per un'installazione semplificata
    • Varietà di accessori per ampliamenti funzionali
    • Affidabilità e sicurezza degli apparecchi di protezione SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie