SIEMENS - SIE5SL35107 INT. MT ICN 4500A 1P+N C10 - 5SL35107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869390987
Artikelnummer
SIE5SL35107
Herstellernummer
5SL35107
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.6 W
- Tensione nominale: 230 V
- Capacità di interruzione: 4,5 kA
- Numero di poli: 1+a N
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 10 A
- Montaggio senza attrezzi
- Semplice cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in vari tipi e poli (1, 2, 3, 4 poli e configurazioni speciali)
- Facile installazione emanutenzione senza attrezzi necessari
- Flessibilità grazie a numerosi accessori per ampliamenti funzionali
- Elevata sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Affidabilità testata per applicazioni residenziali e funzionali
Interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, C, 10A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


