Startseite

SIEMENS - SIE5SL32636 INT. MT ICN 4500A 2P B63 - 5SL32636

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL32636 INT. MT ICN 4500A 2P B63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869390321

Artikelnummer

SIE5SL32636

Herstellernummer

5SL32636

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

-99999 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

5 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

10.6 W

    Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 63A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • In corrente: 63A
    • Interruttori disponibili a 1, 2, 3, e 4 poli
    • Funzionalità: protezione da cortocircuito e sovraccarico
    • Montaggio e smontaggio senzaattrezzi
    • Cablaggio semplificato con sbarra collettrice posteriore

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di installazione e manutenzione
    • Versatilità grazie alla varietà di poli disponibili
    • Possibilità di ampliamenti funzionali con numerosi accessori
    • Sicurezza elevata per applicazioni residenziali e funzionali
    • Affidabilità confermata con gli apparecchi di protezione di SENTRON

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie