Startseite

SIEMENS - SIE5SL32406 INT. MT ICN 4500A 2P B40 - 5SL32406

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL32406 INT. MT ICN 4500A 2P B40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869390307

Artikelnummer

SIE5SL32406

Herstellernummer

5SL32406

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

5 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6.8 W

    Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 40A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione nominale: 400V
    • Capacità di interruzione: 4,5kA
    • Numero di poli: 2
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 40A
    • Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio semplice tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in vari poli (1, 2, 3, 4) e configurazioni speciali

    Vantaggi per il cliente:

    • Sicurezza e protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Flessibilità grazie a numerosi accessori per ampliamenti funzionali
    • Facile installazione che riduce il tempo di lavoro
    • Utilizzo in una varietà di applicazioni in edifici residenziali efunzionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie