Startseite

SIEMENS - SIE5SL32166 INT. MT ICN 4500A 2P B16 - 5SL32166

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL32166 INT. MT ICN 4500A 2P B16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869390260

Artikelnummer

SIE5SL32166

Herstellernummer

5SL32166

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

5 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

-99999 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

5 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...45 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 16A

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettaglitecnici:

    • Tensione: 400V
    • Energia di interruzione: 4,5kA
    • Configurazione: 2 poli
    • Tipo: B
    • Corrente nominale: 16A
    • Montaggio: senza attrezzi
    • Cablaggio: semplice mediante la sbarra collettrice posteriore
    • Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e ulteriori tipi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e smontaggio senza attrezzi.
    • Consente un cablaggio rapido e sicuro dell'alimentazione.
    • Possibilità di ampliare le funzionalità con numerosi accessori disponibili.
    • Affidabile protezione grazie agli apparecchi di protezione di SENTRON.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie