SIEMENS - SIE5SL32057 INT. MT ICN 4500A 2P C0.5 - 5SL32057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 0
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869390062
Artikelnummer
SIE5SL32057
Herstellernummer
5SL32057
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
0
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.8 W
- Tensione nominale: 400V
- In funzione: 4,5kA
- Poli: 2 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 0,5A
- Montaggio: senza attrezzi
- Cablaggio: tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N, ulteriori tipi speciali
- Accessori: blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Protezione sicura da cortocircuito e sovraccarico.
- Facile installazione e smontaggio dell'apparecchio.
- Cablaggio semplice per una rapida configurazione.
- Versatilità grazie alla varietà di poli e tipi disponibili.
- Possibilità di ampliare le funzionalità con numerosi accessori.
- Affidabilità degli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 0,5A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


