SIEMENS - SIE5SL32047 INT. MT ICN 4500A 2P C4 - 5SL32047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869390116
Artikelnummer
SIE5SL32047
Herstellernummer
5SL32047
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.6 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente di cortocircuito: 4,5kA
- Numero di poli: 2
- Tipo: C
- Corrente nominale: 4A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplificato tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli e in ulteriori tipi speciali
- Facile installazione e manutenzione, grazie al montaggio senza attrezzi
- Affidabile protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Flessibilità nell'ampliamento funzionale con accessori disponibili
- Adatto per una varietà di applicazioni residenziali e funzionali
- Design sicuro e conforme agli standard di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, C, 4A
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


