Startseite

SIEMENS - SIE5SL30107 INT MT 1P+N C10 4500A 1UM NEW - 5SL30107

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SL30107 INT MT 1P+N C10 4500A 1UM NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4

Mitschaltender Neutralleiter:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen annein

Bemessungsspannung:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an400 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869533629

Artikelnummer

SIE5SL30107

Herstellernummer

5SL30107

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

    Interruttore magnetotermico 230 V 4,5 kA, 1+N poli /1 UM C10

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Incarico di cortocircuito: 4,5 kA
    • Configurazione: 1+N poli, 1 UM C10
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Cablaggio dell'alimentazione tramite sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
    • Accessori disponibili per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Semplicità nel cablaggio che accelera l'installazione
    • Varietà di configurazioni per adattarsi a diverse applicazioni
    • Maggiore sicurezza contro cortocircuiti e sovraccarichi
    • Ampia gamma di accessori per personalizzazione e funzionalità aggiuntive

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie