Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE3VL94001UH00 BOB. MIN. 220-250V AC - VL160X - VL400 - 3VL94001UH00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3VL94001UH00 BOB. MIN. 220-250V AC - VL160X - VL400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209475649

Artikelnummer

SIE3VL94001UH00

Herstellernummer

3VL94001UH00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

accessori per VL160X, VL160, VL250, VL400, bobina di minima tensione 220...250V AC per montaggio a destra.