Startseite

SIEMENS - SIE3VA64606HN310AA0 MCCB UL BG600 600A 3P 65KA ETU3 LSI - 3VA64606HN310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...600 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948862384

Artikelnummer

SIE3VA64606HN310AA0

Herstellernummer

3VA64606HN310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

900...5400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5400...5400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

151 W

Interruttore automatico 3VA6

Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Frame: 600
  • Classe del potere di interruzione: H 65kA
  • Tensione nominale: 480V
  • Poli: 3
  • Protezione impianto: ETU350, LSI
  • In: 600A
  • Protezione da sovraccarico: Ir=240A...600A
  • Protezione da cortocircuito: Isd=1,5...9 x Ir
  • Ii: 9 x In

Vantaggi per il cliente:

  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Funzionalità impiegabili e utilizzabili per impianti in tutto il mondo.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie