SIEMENS - SIE3VA63255HL312AA0 MCCB UL BG400 250A 3P 35KA ETU3 LI 100% - 3VA63255HL312AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948861370
Artikelnummer
SIE3VA63255HL312AA0
Herstellernummer
3VA63255HL312AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375...3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
27 W
Interruttore automatico 3VA6
Interruttore automatico 3VA6 UL per una efficace protezione dell'impianto e disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Frame 400
- Classe del potere di interruzione M 35kA
- 480V a 3 poli
- Protezione impianto ETU320, LI
- In=250A protezione da sovraccarico, 100% nominale
- Ir=100A...250A protezione da cortocircuito
- Ii=1,5...12 x In senza collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Omologazione UL per una protezione efficace.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema 3VA per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


