SIEMENS - SIE3VA61405HL410AA0 MCCB UL BG150 40A 4P 35KA ETU3 LI - 3VA61405HL410AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948848753
Artikelnummer
SIE3VA61405HL410AA0
Herstellernummer
3VA61405HL410AA0
Hersteller
SIE
Interruttore automatico 3VA6
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Frame 150
- Classe del potere di interruzione M 35kA
- Con 480V a 4 poli
- Protezione impianto ETU320, LI
- In=40A
- Protezione da sovraccarico Ir=16A...40A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 100%) senza collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Standard IEC e UL soddisfatti per utilizzo globale
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


