Startseite

SIEMENS - SIE3VA25805HN420AA0 INT.AUT.3VA 800A 4P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA25805HN420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...800 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

845 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948835333

Artikelnummer

SIE3VA25805HN420AA0

Herstellernummer

3VA25805HN420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

320...800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200...8000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8000...8000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

231 W

Interruttore automatico 3VA2

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 1000
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto ETU350, LSI
  • In=800A
  • Protezione da sovraccarico Ir=320A...800A
  • Protezione da cortocircuito Isd=1,5...10 x Ir
  • Ii=10 x In
  • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%)
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari e facili dainstallare con un'ampia gamma di funzioni.
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie