SIEMENS - SIE3VA24636HL420AA0 INT.AUT.3VA 630A 4P 85KA ETU3 LI L/T - 3VA24636HL420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948834091
Artikelnummer
SIE3VA24636HL420AA0
Herstellernummer
3VA24636HL420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945...5670 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
162 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 630
- classe del potere di interruzione H
- Icu=85kA con 415V
- 4 poli
- protezione impianto ETU320
- LI
- In=630A
- protezione da sovraccarico Ir=250A...630A
- protezione da cortocircuito Ii=1,5...9x In
- protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%)
- attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


