Startseite

SIEMENS - SIE3VA24505KP420AA0 INT.AUT.3VA 500A 4P 55KA ETU8 LSI L/T - 3VA24505KP420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 200...500 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948827420

Artikelnummer

SIE3VA24505KP420AA0

Herstellernummer

3VA24505KP420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

200...500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...5000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...7000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

99 W

Interruttore automatico 3VA2 IEC

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Frame 630
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto ETU850
  • LSI
  • In=500A
  • Protezione da sovraccarico Ir=200A...500A
  • Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In
  • Ii=1,5..14x In
  • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 100%)
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie