SIEMENS - SIE3VA23257MN320AA0 INT.AUT.3VA 250A 3P 110KA ETU3 LSI L/T - 3VA23257MN320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948830512
Artikelnummer
SIE3VA23257MN320AA0
Herstellernummer
3VA23257MN320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...3750 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3750...3750 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
37.5 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 progettato per una protezione efficace dei motori elettrici contro sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 400
- Classe del potere di interruzione C Icu=110kA con 415V a 3 poli
- Protezione motore ETU350M
- LSI
- In=250A
- Protezione da sovraccarico Ir=100A...250A
- Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir
- Ii=15 x In
- Attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


