Startseite

SIEMENS - SIE3VA23255MN320AA0 INT.AUT.3VA 250A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA23255MN320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948830536

Artikelnummer

SIE3VA23255MN320AA0

Herstellernummer

3VA23255MN320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...3750 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3750...3750 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

37.5 W

Interruttore automatico 3VA2

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione motore efficace contro sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Frame 400
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA
  • 415V a 3 poli
  • Protezione motore ETU350M, LSI
  • In=250A
  • Protezione da sovraccarico Ir=100A...250A
  • Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir
  • Ii=15 x In
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari e facili da installare, con ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive.
  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie