SIEMENS - SIE3VA22207MN320AA0 INT.AUT.3VA 200A 3P 110KA ETU3 LSI L/T - 3VA22207MN320AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...200 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
251 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948830567
Artikelnummer
SIE3VA22207MN320AA0
Herstellernummer
3VA22207MN320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000...3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
46 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione motore efficace da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 250
- classe del potere di interruzione C
- Icu=110kA con 415V a 3 poli
- protezione motore ETU350M, LSI
- In=200A protezione da sovraccarico
- Ir=80A...200A protezione da cortocircuito
- Isd=3...15 x Ir
- Ii=15 x In
- attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e facili da installare con ampia gamma di funzioni.
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


