SIEMENS - SIE3VA22167MS320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 110KA ETU3 AM L/T - 3VA22167MS320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
251 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948830628
Artikelnummer
SIE3VA22167MS320AA0
Herstellernummer
3VA22167MS320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480...2400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
19.7 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione avviatore efficace nella protezione da cortocircuito di motori elettrici.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 250
- classe del potere di interruzione C
- Icu=110kA con 415V a 3 poli
- protezione avviatore ETU310M
- I, In=160A senza protezione da sovraccarico
- protezione da cortocircuito Ii=3...15 x In
- attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per montaggio fisso e rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


