SIEMENS - SIE3VA22165HL320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 55KA ETU3 LI L/T - 3VA22165HL320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
251 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948832608
Artikelnummer
SIE3VA22165HL320AA0
Herstellernummer
3VA22165HL320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63...160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...1920 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
19.7 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Frame: 250
- Classe del potere di interruzione M Icu: 55kA con 415V
- Poli: 3
- Protezione impianto: ETU320
- LI, In: 160A
- Protezione da sovraccarico Ir: 63A...160A
- Protezione da cortocircuito Ii: 1,5...12 x In
- Attacchi: piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibilità in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


