Startseite

SIEMENS - SIE3VA21255MN360AA0 INT.AUT.3VA 25A 3P 55KA ETU3 LSI B/T - 3VA21255MN360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...25 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948831137

Artikelnummer

SIE3VA21255MN360AA0

Herstellernummer

3VA21255MN360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

30...375 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

375...375 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

0.6 W

Interruttore automatico 3VA2

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 progettato per una protezione motore efficace da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
  • Protezione motore ETU350M
  • LSI
  • In=25A
  • Protezione da sovraccarico Ir=10A...25A
  • Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir
  • Ii=15 x In
  • Connessione a morsetto
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
  • Diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Accessori modulare e facili da installare
  • Amplia gamma di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive
  • Un sistema per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie