Startseite

SIEMENS - SIE3VA21166HL360AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 85KA ETU3 LI B/T - 3VA21166HL360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948833193

Artikelnummer

SIE3VA21166HL360AA0

Herstellernummer

3VA21166HL360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

25.5 W

Interruttore automatico 3VA2

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • classe del potere di interruzione H Icu=85kA con 415V a 3 poli
  • protezione impianto ETU320, LI
  • In=160A protezione da sovraccarico
  • Ir=63A...160A protezione da cortocircuito
  • Ii=1,5...10 x In
  • connessione a morsetto

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte leserie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
  • Un sistema per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie