SIEMENS - SIE3VA21105HL460AA0 INT.AUT.3VA 100A 4P 55KA ETU3 LI B/T - 3VA21105HL460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948833377
Artikelnummer
SIE3VA21105HL460AA0
Herstellernummer
3VA21105HL460AA0
Hersteller
SIE
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame160
- classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- protezione impianto ETU320
- LI, In=100A
- protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
- protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%)
- connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


