SIEMENS - SIE3VA21105HL320AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 55KA ETU3 LI L/T - 3VA21105HL320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948833407
Artikelnummer
SIE3VA21105HL320AA0
Herstellernummer
3VA21105HL320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...1200 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto ETU320, LI
- In=100A
- Protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- Attacchi piatti avite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


