SIEMENS - SIE3VA20636HL420AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 85KA ETU3 LI L/T - 3VA20636HL420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 94...756 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SENTRON 3VA2
EAN
4042948833506
Artikelnummer
SIE3VA20636HL420AA0
Herstellernummer
3VA20636HL420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
94...756 A
Verlustleistung:
5.4 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40












