SIEMENS - SIE3VA20405HL460AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P 55KA ETU3 LI B/T - 3VA20405HL460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...40 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948833698
Artikelnummer
SIE3VA20405HL460AA0
Herstellernummer
3VA20405HL460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
60...480 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
2.2 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 100
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto ETU320
- LI, In=40A
- Protezione da sovraccarico Ir=16A...40A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 100%)
- Connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


