Startseite

SIEMENS - SIE3VA20255HN420AA0 INT.AUT.3VA 25A 4P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA20255HN420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...25 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948802915

Artikelnummer

SIE3VA20255HN420AA0

Herstellernummer

3VA20255HN420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

38...250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300...300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

0.84 W

Interruttore automatico 3VA2

Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 100
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto ETU350
  • LSI
  • In=25A protezione da sovraccarico
  • Ir=10A...25A protezione da cortocircuito
  • Isd=1,5...10 x Ir
  • Ii=12 x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 100%)
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie