SIEMENS - SIE3VA20255HN320AA0 INT.AUT.3VA 25A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA20255HN320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 38...250 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948800676
Artikelnummer
SIE3VA20255HN320AA0
Herstellernummer
3VA20255HN320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
38...250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...300 A
Verlustleistung:
0.84 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


