SIEMENS - SIE3VA15805MH320AA0 INT.AUT.3VA 800A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA15805MH320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
845 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948836514
Artikelnummer
SIE3VA15805MH320AA0
Herstellernummer
3VA15805MH320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800...9600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
210 W
Interruttore automatico 3VA1
L'interruttore automatico 3VA1 offre una protezione efficace da cortocircuito per motori elettrici grazie a caratteristiche avanzate.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 1000
- Classedel potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione avviatore TM120M
- AM
- In=800A senza protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito Ii=6...12 x In
- Attacchi piatti a vite per una protezione avviatore efficace
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibilità in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare
- Gamma di funzioni omogenea per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive
- Un sistema per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


