Startseite

SIEMENS - SIE3VA14635EF320AA0 INT.AUT.3VA 630A 3P 55KA TM ATAM L/T - 3VA14635EF320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 441...630 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948809662

Artikelnummer

SIE3VA14635EF320AA0

Herstellernummer

3VA14635EF320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

441...630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2520...5040 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

192.9 W

Interruttore automatico 3VA1

L'interruttore automatico 3VA1 offre una protezione dell'impianto efficace grazie alla sua disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 630
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA
  • 415V a 3 poli
  • Protezione impianto TM240, ATAM
  • In=630A protezione da sovraccarico
  • Ir=440A...630A protezione da cortocircuito
  • Ii=4...8 x In attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie