Startseite

SIEMENS - SIE3VA12206FF420AA0 INT.AUT.3VA 200A 4P N50 70KA TM ATAM L/T - 3VA12206FF420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 140...200 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948815441

Artikelnummer

SIE3VA12206FF420AA0

Herstellernummer

3VA12206FF420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

140...200 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...2000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

42 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico progettato per una protezione impianto efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 250
  • Classe del potere di interruzione H Icu=70kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM240, ATAM
  • In=200A
  • Protezione da sovraccarico Ir=140A...200A
  • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
  • Protezione del conduttore di neutro 50%
  • Attacchi piatti a vite
  • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
  • Un sistema per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie