Startseite

SIEMENS - SIE3VA11803EF420AA0 INT.AUT.3VA 80A 4P 25KA TM ATAM L/T - 3VA11803EF420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 56...80 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948809228

Artikelnummer

SIE3VA11803EF420AA0

Herstellernummer

3VA11803EF420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

56...80 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...800 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

19.2 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico con protezione da sovraccarico e cortocircuito per applicazioni sicure ed efficaci.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • classe del potere di interruzione N Icu=25kA
  • 415V a 4 poli
  • protezione impianto TM240
  • ATAM, In=80A
  • protezione da sovraccarico Ir=56A...80A
  • protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
  • conduttore di neutro non protetto
  • attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie