SIEMENS - SIE3VA11636GF460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P N100 70KA TM ATAM B/T - 3VA11636GF460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948824511
Artikelnummer
SIE3VA11636GF460AA0
Herstellernummer
3VA11636GF460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
44...63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
315...630 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
17.3 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per fornire protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione H
- Icu = 70kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM240
- ATAM
- In = 63A
- Protezione da sovraccarico Ir = 44A...63A
- Protezione da cortocircuito Ii = 5...10 x In
- Protezione del conduttore di neutro 100%
- Connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


