SIEMENS - SIE3VA11636GE460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P N100 70KA TM ATFM B/T - 3VA11636GE460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 630...630 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SENTRON 3VA1
EAN
4042948825235
Artikelnummer
SIE3VA11636GE460AA0
Herstellernummer
3VA11636GE460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
44...63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
630...630 A
Verlustleistung:
17.3 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40











