Startseite

SIEMENS - SIE3VA11636EE360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 70KA TM ATFM B/T - 3VA11636EE360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948821718

Artikelnummer

SIE3VA11636EE360AA0

Herstellernummer

3VA11636EE360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

44...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico versatile progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto contro sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione H Icu=70kA
  • 415V a 3 poli
  • Protezione impianto TM220, ATFM
  • In=63A
  • Protezione da sovraccarico Ir=44A...63A
  • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
  • Connessione a morsetto per una protezione impianto efficace
  • Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Accessori modulari e facili da installare
  • Ampia gamma di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema SENTRON 3VA per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie