SIEMENS - SIE3VA11635GE460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P N100 55KA TM ATFM B/T - 3VA11635GE460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948825211
Artikelnummer
SIE3VA11635GE460AA0
Herstellernummer
3VA11635GE460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
44...63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
630...630 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
17.3 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico per protezione impianto con elevate caratteristiche di interruzione e modularità.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione MIcu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM220
- ATFM
- In=63A
- Protezione da sovraccarico Ir=44A...63A
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- Protezione del conduttore di neutro 100%
- Connessione a morsetto per una protezione impianto efficace
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Flessibilità e varietà di elementi modulari coningombro ridotto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari facili da installare con ampia gamma di funzioni
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


