Startseite

SIEMENS - SIE3VA11633GE460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P N100 25KA TM ATFM B/T - 3VA11633GE460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948825174

Artikelnummer

SIE3VA11633GE460AA0

Herstellernummer

3VA11633GE460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

44...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

Interruttore automatico 3VA1

L'interruttore automatico 3VA1 è progettato per garantire la protezione efficace degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM220
  • ATFM
  • In=63A protezione da sovraccarico
  • Ir=44A...63A protezione da cortocircuito
  • Ii=10 x In
  • Protezione del conduttore di neutro 100%
  • Connessione a morsetto
  • Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari e facili da installare
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie