Startseite

SIEMENS - SIE3VA11505EF320AA0 INT.AUT.3VA 50A 3P 55KA TM ATAM L/T - 3VA11505EF320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...50 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948808726

Artikelnummer

SIE3VA11505EF320AA0

Herstellernummer

3VA11505EF320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

35...50 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

14.6 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico 3VA1 a 3 poli progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Dettagli tecnici:

  • Frame: 160
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V
  • Protezione impianto: TM240, ATAM
  • In=50A
  • Protezione da sovraccarico Ir=35A...50A
  • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie