SIEMENS - SIE3VA11505EE320AA0 INT.AUT.3VA 50A 3P 55KA TM ATFM L/T - 3VA11505EE320AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...50 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948812532
Artikelnummer
SIE3VA11505EE320AA0
Herstellernummer
3VA11505EE320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35...50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
14.6 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: 3VA1
- Standard: IEC
- Frame: 160
- Classe del potere di interruzione M Icu: 55kA
- Tensione: 415V
- Poli: 3
- Protezione impianto: TM220, ATFM
- Corrente nominale In: 50A
- Protezione da sovraccarico Ir: 35A...50A
- Protezione da cortocircuito Ii: 10 x In
- Attacchi: piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


