SIEMENS - SIE3VA11503EE420AA0 INT.AUT.3VA 50A 4P 25KA TM ATFM L/T - 3VA11503EE420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...50 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948813379
Artikelnummer
SIE3VA11503EE420AA0
Herstellernummer
3VA11503EE420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35...50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
14.6 W
Interruttore automatico 3VA1
Un interruttore automatico progettato per la protezione efficace dell'impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere diinterruzione N Icu=25kA
- 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM220
- ATFM
- In=50A protezione da sovraccarico
- Ir=35A...50A protezione da cortocircuito
- Ii=10 x In
- Conduttore di neutro non protetto
- Attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari
- Ingombro ridotto
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari facili da installare con ampia gamma di funzioni
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


