SIEMENS - SIE3VA11405GE460AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P N100 55KA TM ATFM B/T - 3VA11405GE460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...40 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948825051
Artikelnummer
SIE3VA11405GE460AA0
Herstellernummer
3VA11405GE460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
28...40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10.8 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 con protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA
- 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM220
- ATFM
- In=40A
- Protezione da sovraccarico Ir=28A...40A
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- Protezione del conduttore di neutro 100%
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Un sistema per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


