Startseite

SIEMENS - SIE3VA11404GF460AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P N100 36KA TM ATAM B/T - 3VA11404GF460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...40 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948824412

Artikelnummer

SIE3VA11404GF460AA0

Herstellernummer

3VA11404GF460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

28...40 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

200...400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

10.8 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto con flessibilità e varietà di elementi modulari.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM240, ATAM
  • In=40A
  • Protezione da sovraccarico Ir=28A...40A
  • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
  • Protezione del conduttore di neutro 100%
  • Connessione a morsetto per disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari facili da installare, con un'ampia gammadi funzioni
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie