SIEMENS - SIE3VA11323GF460AA0 INT.AUT.3VA 32A 4P N100 25KA TM ATAM B/T - 3VA11323GF460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 22...32 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948824368
Artikelnummer
SIE3VA11323GF460AA0
Herstellernummer
3VA11323GF460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
22...32 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
160...320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10.6 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico a 4 poli con potere di interruzione N Icu=25kA progettato per proteggere impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Frame: 160
- Classe del potere di interruzione: N Icu=25kA
- Tensione: 415V
- Poli: 4
- Protezione impianto: TM240, ATAM
- In: 32A
- Protezione da sovraccarico: Ir=22A...32A
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
- Protezione del conduttore di neutro: 100%
- Connessione: a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibili configurazioni a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Adatti per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


