Startseite

SIEMENS - SIE3VA11255GD460AA0 INT.AUT.3VA 25A 4P N100 55KA TM ATFM B/T - 3VA11255GD460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948824887

Artikelnummer

SIE3VA11255GD460AA0

Herstellernummer

3VA11255GD460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...320 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

8.5 W

Interruttore automatico 3VA1

Progettato per garantire protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito, questo interruttore automatico offre flessibilità e una varietà di elementi modulari.

Dettagli tecnici:

  • Frame: 160
  • Classe del potere di interruzione M Icu: 55kA con 415V
  • Poli: 4
  • Protezione impianto: TM210
  • FTFM
  • In: 25A
  • Protezione da sovraccarico Ir: 25A impostata fissa
  • Protezione da cortocircuito Ii: 12,8 x In
  • Protezione del conduttore di neutro: 100%
  • Connessione a morsetto

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
  • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie