SIEMENS - SIE3VA11254GF460AA0 INT.AUT.3VA 25A 4P N100 36KA TM ATAM B/T - 3VA11254GF460AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 17...25 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948824337
Artikelnummer
SIE3VA11254GF460AA0
Herstellernummer
3VA11254GF460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17...25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
160...320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
8.5 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli
- protezione impianto TM240
- ATAM
- In=25A protezione da sovraccarico Ir=18A...25A
- protezione da cortocircuito Ii=6,4...12,8 x In
- protezione del conduttore di neutro 100%
- connessione a morsetto
- disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare
- Gamma di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


