SIEMENS - SIE3VA11205EF320AA0 INT.AUT.3VA 20A 3P 55KA TM ATAM L/T - 3VA11205EF320AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 14...20 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948808566
Artikelnummer
SIE3VA11205EF320AA0
Herstellernummer
3VA11205EF320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
14...20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
160...320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
12 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Frame 160
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM240, ATAM
- In=20A
- Protezione da sovraccarico Ir=14A...20A
- Protezione da cortocircuito Ii=8...16 x In
- Attacchi piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


