Startseite

SIEMENS - SIE3VA11166GF420AA0 IN.AUT.3VA 160A 4P N100 70KA TM ATAM L/T - 3VA11166GF420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 112...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948815953

Artikelnummer

SIE3VA11166GF420AA0

Herstellernummer

3VA11166GF420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

112...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

38 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico 3VA1 progettato per una protezione efficace dell'impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160 classe del potere di interruzione H
  • Icu=70kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM240, ATAM
  • In=160A
  • Protezione da sovraccarico Ir=112A...160A
  • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
  • Protezione del conduttore di neutro 100%
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Efficienza nella protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura.
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie